Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht, blau, 230 VAC, IP65/IP66, XVBC2M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerlicht, blau, 230 VAC, IP65/IP66, XVBC2M6
Dauerlicht, blau, 230 VAC, IP65/IP66, XVBC2M6
Artikel-Nr.:
     4502-05P9958
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2M6
EAN/GTIN:
     4099891536350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 230V AC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC2M6 von Schneider Electric im Überblick * Art des Leuchtmittels LED * Außendurchmesser 70 mm * Farbe blau * Funktion Dauerlicht * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 V, 230 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V, 230 V * Gehäusefarbe schwarz * Spannungsart AC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
63 mm
Nennstrom:
17 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.141 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,46*
€ 48,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,46*
€ 48,98*
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 50,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,79*
€ 51,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.