Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, blau, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, blau, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66
Blinklicht, blau, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-05P9970
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4B6
EAN/GTIN:
     4099891536473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 24-48 V DC 24 V AC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC4B6 von Schneider Electric im Überblick * Art des Leuchtmittels Glühlampe/LED * Außendurchmesser 70 mm * Farbe blau * Funktion Blinklicht * Betriebsspannung bei DC 48 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Gehäusefarbe schwarz * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
24-48 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,61*
€ 81,77*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,23*
€ 81,88*
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 84,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,13*
€ 85,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 122,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.