Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC5B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC5B5
Blinklicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC5B5
Artikel-Nr.:
     4502-05P9981
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC5B5
EAN/GTIN:
     4099891536589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtelement, Blitzlicht, orange, 24 V AC DC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC5B5 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Blinklicht * Farbe orange * Außendurchmesser 70 mm * Art des Leuchtmittels LED * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
63 mm
Nennstrom:
47 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,17*
€ 78,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,45*
€ 78,88*
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 80,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,55*
€ 82,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 104,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.