Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66
Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-05P9999
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6B5
EAN/GTIN:
     4099891536732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, orange, 24 V AC DC Leuchtelement Harmony XVB. Orange, 5 Joule Blitzlicht, 24V AC/DC. Blitzentladungsöhre, 70 mm Montagedurchmesser. Die Elemente können mittels drehbarem Verriegelungsring extrem schnell montiert und ausgetauscht werden. Die technischen Merkmale von XVBC6B5 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Blitzlicht * Farbe orange * Außendurchmesser 70 mm * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
550 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.297 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,20*
€ 101,93*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 84,71*
€ 102,04*
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 105,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,17*
€ 105,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 152,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.