Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 330 Ω, 62.5 mW, ±5 %, 4 Widerstände, CAY16-331J4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 330 Ω, 62.5 mW, ±5 %, 4 Widerstände, CAY16-331J4L
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 330 Ω, 62.5 mW, ±5 %, 4 Widerstände, CAY16-331J4L
Artikel-Nr.:
     4502-06E8044
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-331J4LF
EAN/GTIN:
     4099879755599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 330 Ω, 62.5 mW, ±5 %, 4 Widerstände, CAY16-331J4LF
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD 1206
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
62.5 mW
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
330 Ω
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
1 Tag
5000
5000
Frei Haus
ab € 0,0114*
€ 0,0202*
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0253*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,027
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,0258
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 253,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EXB38V331JV
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.