Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Präzisions-Schere, 905
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06L112
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
905
EAN/GTIN:
4099891375980
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Kleine Präzisionsscheren Typ 905. Aus hochwertigem, mattem und rostfreiem Edelstahl, mit Handgriffen aus schwarzem, bruchfestem ABS-Kunststoff; Länge: 130 mm. Typ: 905, Präzisionsschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsschere
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05197 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
haushaltsschere 13 cm
,
allzweckschere
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Schere
,
Schneidegerät
,
Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen