Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere, 5-306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschere, 5-306
Blechschere, 5-306
Artikel-Nr.:
     4502-06L120
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-306
EAN/GTIN:
     4099891376055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Blechbearbeitungswerkzeug
Blechknabber
Blechschere
Blechschere Typ Bernstein 5-306. Universell anwendbar, mit poliertem Kopf, schwarz lackiert. Länge: 180 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsschere
Länge:
180 mm
Material:
Blech
Schneidenlänge:
30 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09328 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 11,05*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,56*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,21*
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-210
ab € 10,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-231
ab € 1,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-240
ab € 7,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-261
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 8,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.