Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkzeug für Kabel-/Einbausteckverbinder, 60 mm, 35 g, HTLACA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkzeug für Kabel-/Einbausteckverbinder, 60 mm, 35 g, HTLACA
Handwerkzeug für Kabel-/Einbausteckverbinder, 60 mm, 35 g, HTLACA
Artikel-Nr.:
     4502-06L1400
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     HTLACA
EAN/GTIN:
     7613187017100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Montagewerkzeug
Handwerkzeug, HTLACA, NEUTRIK Handwerkzeug zum Festziehen der Buchse der powerCON TRUE1 TOP, FXX und speakON FXX Serie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handwerkzeug
Geeignet für:
Kabel-/Einbausteckverbinder
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 72,27*
€ 4,00*
ab € 48,78*
€ 72,30*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 139,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.