| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L220 Herst.-Nr.: BE-SB EAN/GTIN: 4099889416695 |
| |
|
| | |
| Lötkolbenständer, BE-SB, JBC Der Lotspulenständer ist die ideale Lösung für eine einfache Lotdrahtversorgung. Er kann in zwei Positionen aufgestellt werden, um Ihren Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. Er ist mit einem Spulenbremssystem ausgestattet. Der Widerstand des Drahtzuges kann verändert werden, indem die Kompression der Federrolle erhöht oder vermindert wird. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötdraht | Zubehörart: | Lötzinnabroller | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 1.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzenhalter, Lötzinn-Abroller, Lötzinnabroller, Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötdrahtabroller, Lötdrahtspulenhalter, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 89,65* | € 111,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 101,64* | € 126,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,35* | € 127,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|