| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L423 Herst.-Nr.: C245760 EAN/GTIN: 8427327340497 |
| | |
|
| | |
| Fasskartusche, C245760, JBC Die Spezialkartusche ist für das Löten von Kabeln geeignet. Er ist auch für das Löten von Steckern geeignet und eignet sich perfekt für das Löten von THT- und SMT-Kabeln oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf wie das Löten von Grundplatten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 3.5 mm | Geeignet für: | T245 | Spitzentyp: | Sonderform | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,98* | € 31,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,08* | € 39,38* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,05* | € 41,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|