Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Sonderform, Ø 3 mm, C245785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Sonderform, Ø 3 mm, C245785
Lötspitze, Sonderform, Ø 3 mm, C245785
Artikel-Nr.:
     4502-06L437
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245785
EAN/GTIN:
     8427327415706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc
Fasskartusche, C245785, JBC Die Kartusche ist speziell für das Löten von Kabeln und Anschlüssen mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 mm ausgelegt. Er ist für das Löten von Steckern geeignet und eignet sich perfekt für das Löten von THT- und SMT-Kabeln oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.016 kg
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
3 mm
Geeignet für:
T245
Spitzentyp:
Sonderform
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 21,21*
€ 29,55*
€ 4,80*
ab € 21,39*
€ 29,69*
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 34,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 42,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.