Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Angeschrägt, Ø 3 mm, (L) 20 mm, C245812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 3 mm, (L) 20 mm, C245812
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 3 mm, (L) 20 mm, C245812
Artikel-Nr.:
     4502-06L447
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245812
EAN/GTIN:
     8427327254596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc
Schräg Kartusche, C245812, JBC Die Kartusche ist 20 mm länger und erleichtert den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
3 mm
Geeignet für:
T245
Länge:
20 mm
Spitzentyp:
Angeschrägt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
€ 3,79*
ab € 25,88*
€ 34,54*
€ 4,80*
ab € 26,18*
€ 34,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 38,07*
€ 6,90*
ab € 32,56*
€ 44,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.