Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Angeschrägt, Ø 2.5 mm, (L) 30.6 mm, C245795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 2.5 mm, (L) 30.6 mm, C245795
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 2.5 mm, (L) 30.6 mm, C245795
Artikel-Nr.:
     4502-06L456
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245795
EAN/GTIN:
     4099891633097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Lötspitze, C245795, JBC Diese Kartusche hat eine 30 mm lange Spitze, mit der Sie auch schwer zugängliche Anwendungen löten können. Sie ist perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Masseflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
2.5 mm
Geeignet für:
T245
Länge:
30.6 mm
Spitzentyp:
Angeschrägt
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,65*
€ 48,57*
3 Tage
58
€ 3,79*
ab € 39,80*
€ 53,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 54,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-GA
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.