| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L488 Herst.-Nr.: C250405 EAN/GTIN: 8427327255210 |
| | |
|
| | |
| Meißel gebogene Kartusche, C250405, JBC Die Kartusche kann mit Hilfe der im Werkzeug eingebauten Verdrehschutzschraube ausgerichtet werden. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Geeignet für: | AL250, AP250 | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,28* | € 36,38* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,67* | € 36,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,40* | € 37,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,42* | € 37,81* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,87* | € 42,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|