| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L590 Herst.-Nr.: CLMB-A7 EAN/GTIN: 8427327358072 |
| |
|
| | |
| Metallbürste, CLMB-A7, JBC Diese Bürsten funktionieren mit dem CLB Senior Tip Cleaner. Sie werden aktiviert, wenn der Benutzer die Spitze in das Fenster des Spitzenreinigers einführt. Die Zusammensetzung, die Größe und die Stärke der Fasern gewährleisten die effektivste Reinigung bei minimalem Verschleiß der Spitze. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzbürste | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.158 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,83* | € 98,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,46* | € 125,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 49,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|