| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L613 Herst.-Nr.: DI-2D EAN/GTIN: 8427327369429 |
| | |
|
| | |
| 1-Kanal Versorgungseinheit, DI-2D, JBC Die Steuereinheit DI mit digitaler Temperaturanzeige ermöglicht eine höhere Präzision und Kontrolle Ihres Werkzeugs. Diese Steuereinheit ist für den Einsatz in Fertigung und Reparatur mit leichten oder mittleren thermischen Anforderungen entwickelt worden. Sie ermöglicht eine persönliche Konfiguration der Betriebsarten Sleep, Standby sowie der Löttemperatur. Alle Parameter können mit einem PIN gesichert werden. Alle Werkzeuge des JBC-Sortiments können unter Verwendung der entsprechenden Ablage an alle Steuereinheiten angeschlossen werden. Dies schließt auch die Entlötkolben DR560 und DS360 mit ein, wobei in diesem Fall eine der Saugvorrichtungen MS-A oder MV-A hinzugefügt werden muss. Merkmale: *1-Tool-Steuereinheit*intelligentes Hitzemanagement*Standby/Auto-off Funktion*Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle*mikroprozessorgesteuert Lieferumfang: *1 Stück Steuereinheit DI-2D*1 Stück Netzstecker*1 Stück Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 2.54 kg | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Ausführung: | Versorgungseinheit | ESD-Schutz: | Ja | Leistung: | 75 W | max. Temperatur: | 450 °C | min. Temperatur: | 90 °C | Spannung: | 230 V | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 458,83* | € 536,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,37* | € 573,74* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,79* | € 580,55* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 517,22* | € 606,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|