Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötrauchabsaug-Kit, F3449 für T245, 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötrauchabsaug-Kit, F3449 für T245, 4,0 mm
JBC Lötrauchabsaug-Kit, F3449 für T245, 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L634
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     F3449
EAN/GTIN:
     8427327259119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Absaugung
Filtration
Absauggerät, F3449, JBC Der Rauchabsauger ist eine einfache und sichere Lösung zum Absaugen des an der Lötstelle entstehenden Rauches. Er ist so konzipiert, dass er über den Kragen geschoben werden kann, um sich an die Länge der Kartusche anzupassen. Obwohl dieses Modell einen Durchmesser von 4 mm hat, ist auch eine Absaugung mit einem Durchmesser von 6 mm für das gleiche Handstück erhältlich. Es wird mit einem Reinigungszubehör und allen notwendigen Teilen geliefert, um es handlicher zu machen. Es wird eine Absaugpumpe und ein Filter benötigt.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
185 mm
Länge:
245 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 41,58*
€ 55,47*
3 Tage
14
€ 3,79*
ab € 43,29*
€ 57,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 69,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.