| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L6414 Herst.-Nr.: 14.5008 EAN/GTIN: 4099891384395 |
| | |
|
| | |
| Schlitzmutterndreher Typ MC SS6. Technische Merkmale (Typ, Farbring): SS6, Schlitzmutterndreher Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.13 kg | Ausführung: | Rohrschlüssel | ESD-Schutz: | Nein | Spitzentyp: | Innenvierkant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Montageschlüssel, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| |