Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressdorn für Presspassungsmuffe EB4, 68 mm, 25.0032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einpressdorn für Presspassungsmuffe EB4, 68 mm, 25.0032
Einpressdorn für Presspassungsmuffe EB4, 68 mm, 25.0032
Artikel-Nr.:
     4502-06L6417
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     25.0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
Laborsteckverbinder
Einpressdorn, 25.0032, Stäubli Electrical Connectors Montagedorne aus Stahl für Einpressmuffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagedorn
Geeignet für:
Presspassungsmuffe EB4
Länge:
68 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.