| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L651 Herst.-Nr.: FL-15 EAN/GTIN: 8427327252943 |
| | |
|
| | |
| Flussmittel, FL-15, JBC FL-15 ist ein flüssiges Flussmittel auf Wasserbasis, das für die Vorbereitung von gedruckten Schaltungen vor dem Löten von SMD-Komponenten, insbesondere von integrierten Flachbaugruppen, verwendet wird. Weitere Informationen: | | Behälter: | Flasche | Bleifrei: | Ja | Halogenfrei: | Ja | Inhalt: | 15 ml | No-Clean: | Ja | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.054 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,25* | € 4,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,62* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|