Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC FL-50. Flussmittel FL, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC FL-50. Flussmittel FL, 500 ml
JBC FL-50. Flussmittel FL, 500 ml
Artikel-Nr.:
     4502-06L652
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     FL-50
EAN/GTIN:
     8427327315310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittelstift
Lötchemie
jbc flussmittel
Flussmittel, FL-50, JBC FL-50 ist ein flüssiges Flussmittel auf Wasserbasis, das für die Vorbereitung von gedruckten Schaltungen vor dem Löten von SMD-Komponenten, insbesondere von integrierten Flachbaugruppen, verwendet wird. Features * Ausgestattet mit Dekantiergefäß
Weitere Informationen:
Behälter:
Flasche
Bleifrei:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
500 ml
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.676 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flussmittelstift, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,18*
€ 11,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 79,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.