| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L666 Herst.-Nr.: GSFR08V03 EAN/GTIN: 8427327471603 |
| |
|
| | |
| Leitfaden-Kit, GSFR08V03, JBC Führungsset mit Lötdrahtperforation. Es ist kompatibel mit Lötdrahtdurchmesser Ø 0, 8 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 0,8 mm | Geeignet für: | Lötvorschubgerät SFR-A | Zubehörart: | Lötdrahtführungsset | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 190,79* | € 236,46* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,34* | € 261,59* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 242,03* | € 298,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|