Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpinzette, JBC HT470-A, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpinzette, JBC HT470-A, 24 V
Entlötpinzette, JBC HT470-A, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-06L679
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     HT470-A
EAN/GTIN:
     8427327332102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Hochbelastbare thermische Pinzette, HT470-A, JBC Der HT470-A wurde entwickelt, um die Lötzeit bei Anwendungen zu verkürzen, die eine große Wärmemenge erfordern. Dieses Gerät arbeitet ausschließlich in Verbindung mit zwei HDEU-Steuergeräten und benötigt einen HDTS-Ständer. Anwendungen * Löten der Abschirmung von Koaxialkabeln in Telekommunikationsantennen * Large copper conductor soldering in medical imaging scanners
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötpinzette
Eingangsspannung:
24 V
Lötspitzen Serie:
C470
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jbc entlötpinzette, entlötpinzette, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Auslötpinzette, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 186,88*
€ 221,79*
€ 6,90*
ab € 219,10*
€ 264,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 280,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
HDE-2KE
ab € 1.966,36*
Zubehör
JBC
HDT-SF
ab € 241,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.