Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube, 52,5x14 mm, JBC P3357 für Heißluftstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhaube, 52,5x14 mm, JBC P3357 für Heißluftstationen
Schutzhaube, 52,5x14 mm, JBC P3357 für Heißluftstationen
Artikel-Nr.:
     4502-06L724
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     P3357
EAN/GTIN:
     8427327258617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Lötgeräte-Zubehör
Schutzhaube, P3357, JBC Schutzhaube (52,5 x 14 mm) ist das perfekte Zubehör, um bei jeder Entlötarbeit das beste Ergebnis zu erzielen. Er konzentriert die Hitze auf den gewünschten Bereich und schützt die angrenzenden Bauteile. Der Schutz muss auf die Größe des zu entlötenden Bauteils abgestimmt sein und funktioniert perfekt mit einem Stativ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
52,5x14 mm
Geeignet für:
Heißluftstationen
Zubehörart:
Schutzhaube
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.