Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtvorschub, JBC SF-210VB für 1 mm Lötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtvorschub, JBC SF-210VB für 1 mm Lötdraht
Lötdrahtvorschub, JBC SF-210VB für 1 mm Lötdraht
Artikel-Nr.:
     4502-06L759
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     SF-210VB
EAN/GTIN:
     8427327477803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtvorschub, SF-210VB, JBC Die Lötdrahtzuführung ermöglicht die automatische Zuführung von Lötdraht aus jeder Position. Diese Station ist für die Zuführung von Lötdraht mit einem Durchmesser von 1 mm vorbereitet, kann aber auch Drähte mit einem Durchmesser von 0,4 mm bis zu 1,8 mm zuführen. Sie ermöglicht einen besseren Fluss der Flussmittelkerne und eine bessere Ausgasung und vermeidet FOD.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1 mm Lötdraht
Zubehörart:
Lötdrahtvorschub
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötdrahtvorschubsystem, Lötdrahtzufuhr, Lötdrahtzuführer, Lötdrahtzuführung, Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Lötdraht-Vorschubgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 971,08*
€ 1.047,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 999,24*
€ 1.074,25*
€ 6,90*
ab € 1.052,95*
€ 1.121,54*
Frei Haus
ab € 1.081,99*
€ 1.142,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,25*
€ 1.278,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,76*
€ 1.246,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,25*
€ 1.221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,76*
€ 1.203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,24*
€ 1.189,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
GSF05D-B
ab € 154,49*
Zubehör
JBC
GSF08D-B
ab € 154,91*
Zubehör
JBC
GSF08V-B
ab € 154,88*
Zubehör
JBC
GSF10D-B
ab € 153,55*
Zubehör
JBC
GSF15D-B
ab € 153,80*
Zubehör
JBC
GSF15V-B
ab € 154,82*
Zubehör
JBC
GSF10V-B
ab € 154,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.