Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher, L 127 mm, ACCTRITOB308-T000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgleichschraubendreher, L 127 mm, ACCTRITOB308-T000
Abgleichschraubendreher, L 127 mm, ACCTRITOB308-T000
Artikel-Nr.:
     4502-06L7625
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ACCTRITOB308-T000
EAN/GTIN:
     4099891372217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Abbildung kann abweichen. Abgleichschraubendreher Typ Spectrol 8T000. Für Trimmpotentiometer usw., aus glasfaserverstärktem Nylon, Klingeneinsatz aus rostfreiem Stahl, mit Taschenclip. Typ: 8T000, Abgleichschraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abgleichschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
127 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Abgleichschraubendreher, Einstellschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 10,32*
€ 8,95*
ab € 6,90*
€ 10,35*
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 10,50*
2 Tage
1660
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 11,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.