| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L841 Herst.-Nr.: C245019 EAN/GTIN: 8427327252301 |
| | |
|
| | |
| Chip-Kartusche, C245019, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Chipkomponenten geeignet. Es ist auch für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötspitze | Breite: | 4.6 mm | Geeignet für: | T245 | Spitzentyp: | Sonderform | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Butangaskartusche, Butangaspatrone, Gaskartusche, Lötkartusche, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, lötkartusche jbc, gaskartusche, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,03* | € 27,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 19,84* | € 27,95* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,30* | € 29,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,94* | € 38,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,90* | € 41,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|