Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L8730 Herst.-Nr.: 2820VDE EAN/GTIN: 7314151605476 |
| | |
|
| | |
| Elektrikermesser nach VDE Typ BAHCO 2820 VDE. Für allgemeine Arbeiten. Die Klinge hat eine Länge von 50 mm und einen starken Rücken. Das Messer kann auch als Bleimesser verwendet werden und ist aus rostfreiem Spezialstahl, zum Arbeiten unter Spannung stehenden Betriebsmitteln bis 1000 V, nach DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201, IEC 900. Typ: 2820 VDE, Elektrikermesser Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.095 kg | Ausführung: | Elektrikermesser | Griffmaterial: | Aluminium/Kunststoff | Klingenbreite: | 19 mm | Länge: | 180 mm | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, abisoliermesser, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,66* | € 16,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,02* | € 18,63* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,54* | € 18,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,21* | € 21,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,31* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|