Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug No. 16, 27, 28G und 28 H, 19000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug No. 16, 27, 28G und 28 H, 19000
Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug No. 16, 27, 28G und 28 H, 19000
Artikel-Nr.:
     4502-06L8757
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     19000
EAN/GTIN:
     4011391190009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge Typ Jokari 19000. Dieses Ersatzteil ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Millionenfach bewährt ist das JOKARI-Kabelmesser zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel. Jedes JOKARI-Kabelmesser hat eine spezielle Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) für eine höhere Standzeit, mehr Schnittgeschwindigkeit und geringeren Verschleiß. Praktisch ist das innenliegende Reservemesser mit TiN-Beschichtung. Das Ersatzmesser ist ein TiN-beschichteter Zusatzartikel, welchen man in jedes JOKARI Kabelmesser einsetzen kann, nachdem die schon im Griff vorhandene Ersatzklinge abgenutzt ist. Für Abisolierwerkzeuge No. 16, 27, 28 G und 28 H. Typ: 19000, Ersatzmesser (1 STK)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Geeignet für:
Abisolierwerkzeug No. 16, 27, 28G und 28 H
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange Ersatzmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,69*
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 3,97*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 4,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10282
ab € 7,25*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10162
ab € 4,55*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T10272
ab € 4,50*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T10285
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.