Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-28 mm, L 170 mm, 78.5 g, 10282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-28 mm, L 170 mm, 78.5 g, 10282
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-28 mm, L 170 mm, 78.5 g, 10282
Artikel-Nr.:
     4502-06L8765
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10282
EAN/GTIN:
     4099891368739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisoliermesser Typ Jokari 10. Einsetzbar als Kabelmesser für alle gängigen Rundleitungen. Die Schnitttiefe kann mit der Rändelschraube am Griffende von Hand reguliert werden. Beschädigungen der inneren Leiter können somit völlig vermieden werden. Die Griffschalen sind aus hochwertigem Polyamid, dessen Oberflächengleitfähigkeit besonders beim Abisolieren von Vorteil ist. Das Innenmesser ist drehbar und stellt sich nach dem Rundschnitt automatisch auf den Längsschnitt ein. Der Kabelhaltebügel ist gefedert. Ein Ersatz-Innenmesser befindet sich jeweils im Griff; Farbe: gelb, Rändelrad rot. Ausführung in Bauform 28 H Typ 10282. Mit Hakenklinge zum Abisolieren von Stegleitungen und Flachkabeln, für Kabel von 8,0 bis 28 mm Durchmesser. Typ: 10282, Abisoliermesser No. 28 H
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Rundkabel
Länge:
170 mm
Leiterdurchmesser:
8-28 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Haken-Klinge, Hakenklinge, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 13,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 15,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
19000
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.