Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge, KB 20 mm, L 230 mm, 63538000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinge, KB 20 mm, L 230 mm, 63538000
Klinge, KB 20 mm, L 230 mm, 63538000
Artikel-Nr.:
     4502-06L8796
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     63538000
EAN/GTIN:
     4009215036824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
DICK Klinge, KB 20 mm, L 230 mm, 63538000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.049 kg
Ausführung:
Klinge
Klingenbreite:
20 mm
Länge:
230 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friedr. DICK
63539000
ab € 9,43*
Zubehör
Friedr. DICK
63537000
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.