Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 1,5 mm, JBC GSFR15V03 für Lötdrahtzuführung SFR-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 1,5 mm, JBC GSFR15V03 für Lötdrahtzuführung SFR-A
Lötdrahtführungsset, 1,5 mm, JBC GSFR15V03 für Lötdrahtzuführung SFR-A
Artikel-Nr.:
     4502-06L888
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GSFR15V03
EAN/GTIN:
     8427327480162
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung
Leitfaden-Kit, GSFR15V03, JBC Führungssatz mit Lötdrahtperforation, kompatibel mit Lötdrahtdurchmesser Ø 1,0 mm. Dieser Führungssatz ist für die SFR-Lötzuführung geeignet und kann leicht ausgetauscht werden, wenn andere Lötdrahtdurchmesser verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1,5 mm
Geeignet für:
Lötdrahtzuführung SFR-A
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,52*
€ 288,41*
€ 6,90*
ab € 241,96*
€ 290,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.