| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L9193 Herst.-Nr.: EP0102001 EAN/GTIN: 4099891439590 |
| | |
|
| | |
| Erdungsboxen Typ ESD-Protect 60285. Abgewinkelt mit 3 Anschlüssen; Sicherheitswiderstand je Druckknopf: 1,0 MOhm, Erdungsleitung: 3,0 m, Anschluss: Schrauböse M4, Maße: L 72, B 37, T 38 mm. Typ: 23.0.60285, Erdungsbox Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3 x Druckknopf | Ausführung: | Erdungsbox | Druckknopfdurchmesser: | 10 mm | Kabellänge: | 0.072 m | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.00061 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungskabel, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikerdungsbaustein, Erdungsbaustein, ESD-Baustein, ESD-Erdungsbaustein, ESD-Erdungsbox |
| | |
| |