Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckknopf-Montagesatz, 23.0.80014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Druckknopf-Montagesatz, 23.0.80014
ESD-Druckknopf-Montagesatz, 23.0.80014
Artikel-Nr.:
     4502-06L9194
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     EP0599007
EAN/GTIN:
     4099891439606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Band
Antistatikhandgelenkband
Erdungshandgelenkband
ESD-Gelenkband
ESD-Druckknopf-Montagesätze Typ ESD-Protect 80014. Inhalt: Druckknopf (10 mm), Sockel (10 mm), 2 Phillips-Kreuzschlitzschrauben 6-32 (6,0 und 10 mm), Beilagscheibe, Druckknopfanschluss, ESD-Schild. Typ: 23.0.80014, ESD-Druckknopf-Montagesatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckknopf-Montagesatz
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.