Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 3-phasig, 5.5 kW, 400 V, 12.7 A, ATV340U55N4S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter, 3-phasig, 5.5 kW, 400 V, 12.7 A, ATV340U55N4S
Frequenzumrichter, 3-phasig, 5.5 kW, 400 V, 12.7 A, ATV340U55N4S
Artikel-Nr.:
     4502-06N0521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340U55N4S
EAN/GTIN:
     3606489497866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter, ATV340U55N4S, Schneider Electric Der Altivar Machine ATV340 ist ein leistungsstarker 5,5kW Frequenzumrichter, der für 400V, 3-phasige Systeme mit Sercos Kommunikationsprotokoll entwickelt wurde. Features * Starke Dynamik für überlegene Maschinenleistung * Unerreichte Automatisierungsleistung * Geringere Konstruktionszeit der Maschine * Vereinfachte Maschinentechnik * Nahtlose Integration der Automatisierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Frequenzumrichter
Ausgangsstrom:
12.7 A
Breite:
110 mm
Höhe:
270 mm
Leistung:
5.5 kW
Nennspannung:
400 V
Tiefe:
234 mm
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
3.73 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Geschwindigkeitseinsteller, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitssteller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 842,34*
€ 893,00*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 828,45*
€ 893,51*
Frei Haus
ab € 847,52*
€ 901,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 863,89*
€ 915,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.098,47*
€ 1.155,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,31*
€ 1.374,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,02*
€ 1.363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,65*
€ 1.338,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,41*
€ 1.321,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,47*
€ 1.307,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3422
ab € 106,43*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3420
ab € 98,26*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3423
ab € 105,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.