Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückspeisemodul, 3-phasig, 160 kW, 480 V, für Altivar Process Modular, APM1B0C16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückspeisemodul, 3-phasig, 160 kW, 480 V, für Altivar Process Modular, APM1B0C16
Rückspeisemodul, 3-phasig, 160 kW, 480 V, für Altivar Process Modular, APM1B0C16
Artikel-Nr.:
     4502-06N0765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     APM1B0C16N4
EAN/GTIN:
     3606489527150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistungsmodul, APM1B0C16N4, Schneider Electric Das Leistungsmodul LH/Recovery ist eine Komponente des Antriebsbaukastens der altivar technology und versorgt 3-phasige Asynchron- und Asynchronmotoren. Es arbeitet mit einer Nennversorgungsspannung von 380V - 480V. Die Leistung beträgt 160 kW. Es wird in den Schaltschrank integriert. Es ist Teil des modularen Angebots von altivar process für anspruchsvolle Anwendungen. Der Bausatz besteht aus einem Stromversorgungsmodul, drei Sicherungshaltern sowie Schrauben und Unterlegscheiben für die Sicherungen. Wenden Sie sich für Installationsinformationen an Ihren APM-Partner. Dieser Bausatz besteht aus einem Stromversorgungsmodul, drei Sicherungshaltern sowie Schrauben und Unterlegscheiben für die Sicherung. Features * Motorische Leistung und Konnektivität * Vollständige Kontrolle über Ihre Anwendungen * Webserver und Dienste über Ethernet * Einfache Integration in PLC-Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
LH/Rückspeisemodul
Breite:
450 mm
Geeignet für:
Altivar Process Modular
Höhe:
1722 mm
Leistung:
160 kW
Nennspannung:
480 V
Tiefe:
508 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
336 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Geschwindigkeitseinsteller, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitssteller, Rückspeiseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22.191,80*
€ 22.241,27*
Frei Haus
ab € 23.232,45*
€ 23.274,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23.300,95*
€ 23.342,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24.575,02*
€ 24.606,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 25.750,35*
€ 25.773,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.773,16*
€ 30.670,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.750,35*
€ 30.642,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.