Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel für Altistart 48, L 147 mm, 150 A, VZ1L150U170T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzdrossel für Altistart 48, L 147 mm, 150 A, VZ1L150U170T
Netzdrossel für Altistart 48, L 147 mm, 150 A, VZ1L150U170T
Artikel-Nr.:
     4502-06N0835
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VZ1L150U170T
EAN/GTIN:
     3389110890730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Frequenzumrichter
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
Netzdrossel, VZ1L150U170T, Schneider Electric Diese Netzdrossel ist eine Option der Reihe Altistart 48 mit Softstart/Softstop. Ihr Nennstrom entspricht 150A. Sie bietet einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen auf dem Netz und trägt dazu bei, die harmonische Verzerrung des vom Sanftanlasser erzeugten Stroms zu reduzieren. Seine Schutzart ist IP00. Er hat eine Induktivität von 0,17mH. Er wiegt 14,9 kg. Seine Verwendung wird insbesondere bei der Installation mehrerer elektronischer Starter an derselben Netzversorgung empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzdrossel
Geeignet für:
Altistart 48
Länge:
147 mm
Nennstrom:
150 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
18.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,58*
€ 696,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 653,57*
€ 696,83*
Frei Haus
ab € 665,02*
€ 706,19*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 691,40*
€ 756,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 780,51*
€ 830,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,23*
€ 987,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,57*
€ 956,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,88*
€ 939,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,51*
€ 928,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.