Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG9, 16/19 mm, Klemmbereich 6 bis 8 mm, IP65, grau, 12051909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG9, 16/19 mm, Klemmbereich 6 bis 8 mm, IP65, grau, 12051909
Kabelverschraubung, PG9, 16/19 mm, Klemmbereich 6 bis 8 mm, IP65, grau, 12051909
Artikel-Nr.:
     4502-06N312
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12051909
EAN/GTIN:
     4099891197902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Polyamid-Kabelverschraubungen mit Zugentlastung Typ Bopla POZ. In besonders kurzer Ausführung, Schutzart IP 65, aus hochwertigem, gegen Öle und Chemikalien beständigem und mechanisch ebenfalls äußerst widerstandsfähigem Polyamid; Temperaturbereich: –30 bis +100 °C, Ausführung: mit Zugentlastung, ohne Knickschutz, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Größe, Klemmbereich (Kb), Schlüsselweite (SW)): POZ 09, Pg 9, Kb 6,0 bis 8,0 mm, SW 19/16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG9
Material:
PA
max. Klemmbereich:
8 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
6 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Schlüsselweite:
16/19 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52080200
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.