Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG13,5, 21/24 mm, Klemmbereich 10 bis 12 mm, IP65, grau, 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG13,5, 21/24 mm, Klemmbereich 10 bis 12 mm, IP65, grau, 120
Kabelverschraubung, PG13,5, 21/24 mm, Klemmbereich 10 bis 12 mm, IP65, grau, 120
Artikel-Nr.:
     4502-06N316
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12052109
EAN/GTIN:
     4099891197926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Polyamid-Kabelverschraubungen mit Zugentlastung Typ Bopla POZ. In besonders kurzer Ausführung, Schutzart IP 65, aus hochwertigem, gegen Öle und Chemikalien beständigem und mechanisch ebenfalls äußerst widerstandsfähigem Polyamid; Temperaturbereich: –30 bis +100 °C, Ausführung: mit Zugentlastung, ohne Knickschutz, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Größe, Klemmbereich (Kb), Schlüsselweite (SW)): POZ 13, Pg 13,5, Kb 10 bis 12 mm, SW 24/21
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG13,5
Material:
PA
max. Klemmbereich:
12 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
10 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Schlüsselweite:
21/24 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 1,22*
€ 1,56*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52080400
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.