Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, M25, IP54, lichtgrau, MVS 251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube, M25, IP54, lichtgrau, MVS 251
Verschlussschraube, M25, IP54, lichtgrau, MVS 251
Verschlussschraube, M25, IP54, lichtgrau, MVS 251
Artikel-Nr.:
     4502-06N4212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MVS 251
EAN/GTIN:
     4099891198138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben für Kabelabzweigkästen Typ MVS. Mit metrischem Gewinde und Kreuzschlitz-/Schlitzkombination, als Blindstopfen aus Polyamid; Farbe: hellgrau und schwarz. Technische Merkmale (Typ, Nenngröße, Maße, Farbe): 251, M 25, GL 7,0, D 31, Kh 4,5 mm, hellgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussschraube
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M25
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.