Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3-polig, 1,2 bis 1,8 A, Schraubanschluss, 12450898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 3-polig, 1,2 bis 1,8 A, Schraubanschluss, 12450898
Motorschutzrelais, 3-polig, 1,2 bis 1,8 A, Schraubanschluss, 12450898
Artikel-Nr.:
     4502-06N4767
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450898
EAN/GTIN:
     7909158061433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais, 12450898, Weg Motorschutzrelais 1,2 - 1,8A RW17-1D3-D018. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Auslösung:
1,2 bis 1,8 A
Montage:
DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz:
25/400 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP10/IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,04*
€ 28,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,35*
€ 47,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12487361
ab € 38,80*
Zubehör
WEG
CWC07-10-30D24
ab € 15,11*
Zubehör
WEG
CWC012-01-30C03
ab € 40,04*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 40,07*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 33,34*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 31,36*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 27,14*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 19,99*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 18,16*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 30,94*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 21,49*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 16,23*
Zubehör
WEG
12680851
ab € 34,90*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,41*
Zubehör
WEG
MPW18-3-D016
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.