Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3-polig, 8 bis 12,5 A, Schraubanschluss, 12450906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 3-polig, 8 bis 12,5 A, Schraubanschluss, 12450906
Motorschutzrelais, 3-polig, 8 bis 12,5 A, Schraubanschluss, 12450906
Artikel-Nr.:
     4502-06N4770
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450906
EAN/GTIN:
     7909158061600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais, 12450906, Weg Motorschutzrelais 8,0 - 12,5A RW17-1D3-D125. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Auslösung:
8 bis 12,5 A
Montage:
DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz:
25/400 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP10/IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0173 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 41,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 41,09*
€ 8,95*
ab € 29,99*
€ 41,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 46,46*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,56*
€ 86,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428117
ab € 46,01*
Zubehör
WEG
12429372
ab € 30,65*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 40,24*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 36,64*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 40,09*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 33,46*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 31,61*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 27,30*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 32,76*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 16,92*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 31,27*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 21,40*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 18,15*
Zubehör
WEG
12680896
ab € 111,66*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.