Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3-polig, 1,8 bis 2,8 A, Schraubanschluss, 12140446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 3-polig, 1,8 bis 2,8 A, Schraubanschluss, 12140446
Motorschutzrelais, 3-polig, 1,8 bis 2,8 A, Schraubanschluss, 12140446
Artikel-Nr.:
     4502-06N4781
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12140446
EAN/GTIN:
     7909018607429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais, 12140446, Weg Motorschutzrelais 1,8 - 2,8A für CWB9 - CWB38. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Auslösung:
1,8 bis 2,8 A
Montage:
DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz:
25/400 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP10/IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 34,23*
€ 8,95*
ab € 42,88*
€ 50,49*
€ 4,00*
ab € 38,01*
€ 53,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12772076
ab € 14,81*
Zubehör
WEG
12428110
ab € 42,64*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,83*
Zubehör
WEG
CWB12-11-30C03
ab € 48,90*
Zubehör
WEG
12527895
ab € 99,40*
Zubehör
WEG
MPW18-3-D025
ab € 26,49*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,02*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 6,11*
Zubehör
WEG
ECCMP-18B38
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.