Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3-polig, 8 bis 12,5 A, Schraubanschluss, 12140451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 3-polig, 8 bis 12,5 A, Schraubanschluss, 12140451
Motorschutzrelais, 3-polig, 8 bis 12,5 A, Schraubanschluss, 12140451
Artikel-Nr.:
     4502-06N4783
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12140451
EAN/GTIN:
     7909018607467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais, 12140451, Weg Motorschutzrelais 8,0 - 12,5A für CWB9 - CWB38. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Auslösung:
8 bis 12,5 A
Montage:
DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz:
25/400 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP10/IP20
Gewicht:
0.0168 kg
Ursprungsland:
BR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,35*
€ 52,60*
€ 4,00*
ab € 37,76*
€ 52,60*
€ 8,95*
ab € 38,81*
€ 53,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12772076
ab € 14,82*
Zubehör
WEG
12428117
ab € 42,08*
Zubehör
WEG
12429372
ab € 30,46*
Zubehör
WEG
CWB12-11-30C03
ab € 48,59*
Zubehör
WEG
12527895
ab € 99,07*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,10*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 5,89*
Zubehör
WEG
ECCMP-18B38
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.