Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 230 V, 4 Öffner, Schraubanschluss, 12680435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 230 V, 4 Öffner, Schraubanschluss, 12680435
Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 230 V, 4 Öffner, Schraubanschluss, 12680435
Artikel-Nr.:
     4502-06N4860
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12680435
EAN/GTIN:
     7909158545544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Hilfsschütz, 12680435, Weg Hilfsschütz CWCA0 4Ö, 230V 50/60Hz. Entwickelt für verschiedene Anwendungen in Steuerkreisen. Es kann direkt auf die DIN-Schiene montiert oder mit Schrauben befestigt werden und bietet eine kompakte Größe und eine vollständige Reihe von Zubehör. Features * Geschützt gegen Fremdkörper und Berührung * Hohe Zuverlässigkeit der Kontakte * Verbrauchsarme DC-Spulen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Hilfsschütz
Bemessungsspannung (AC):
400 V
Bemessungsspannung:
230 V
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
4 Öffner
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Schalter, Hilfsschalter, Hilfsschalterblock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,61*
€ 40,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,68*
€ 40,52*
€ 4,00*
ab € 28,74*
€ 41,05*
€ 8,95*
ab € 29,25*
€ 41,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,53*
Zubehör
WEG
12428110
ab € 30,04*
Zubehör
WEG
12499378
ab € 6,41*
Zubehör
WEG
12499385
ab € 12,22*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 4,68*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,46*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 4,68*
Zubehör
WEG
RCC0-5 D84
ab € 6,68*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 53,52*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 5,28*
Zubehör
WEG
12500633
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.