| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-06N5014 Herst.-Nr.: 0101XA061500 EAN/GTIN: 4017254159343 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Durch die 6-Kanal Uhr können bis zu 6 Räume (zur Ansteuerung von Raumregler mit TA-Eingang z.B. RTR-E 6124/24V) zeitlich unterschiedlich regeln. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen und Pumpenlogik. Desweiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feutchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24V~ Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verteilerleiste | Farbe: | weiß | Montage: | Wandmontage | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermostatklemmenleiste, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr weiß, zeitschalter, zeitschaltuhr eberle, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Temperaturregler-Zubehör, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Klemmleiste, Verbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |