Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010111061500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010111061500
Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010111061500
Artikel-Nr.:
     4502-06N5015
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     010111061500
EAN/GTIN:
     4017254146633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimaklemmenleiste
Klimaklemmleiste
Thermostat-Klemmenleiste
Thermostat-Klemmleiste
Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Durch die 6-Kanal Uhr können bis zu 6 Räume (zur Ansteuerung von Raumregler mit TA-Eingang z.B. RTR-E 6124/24V) zeitlich unterschiedlich regeln. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24V~ Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerleiste
Farbe:
weiß
Montage:
Wandmontage
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Thermostatklemmenleiste, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr eberle, zeitschalter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Temperaturregler-Zubehör, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Klemmleiste, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 246,02*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,28*
€ 246,63*
Frei Haus
ab € 207,14*
€ 248,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,05*
€ 260,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 271,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.