| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5047 Herst.-Nr.: 048310050815 EAN/GTIN: 4017254163807 |
| |
|
| | |
| Das Basismodel TS Ultra ist ein Stellantrieb (stromlos geschlossen) robust und geräuschfrei. Die 360° Zustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Aufgrund seiner Breite ist er auch für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand einsetzbar. Passend ohne Adapter auf alle Ventile mit M30 x1,5 mm. Schnelle Ansprechzeit, öffnet um 4 mm in 2 Minuten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stellantrieb thermisch | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 60 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eberle stellantrieb, thermischer stellantrieb, Antriebstechnik, Antrieb, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 10,03* | € 14,35* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,89* | € 15,53* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,85* | € 20,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,17* | € 21,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,70* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|