Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellantrieb thermisch, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 048111051015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellantrieb thermisch, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 048111051015
Stellantrieb thermisch, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 048111051015
Artikel-Nr.:
     4502-06N5049
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     048111051015
EAN/GTIN:
     4017254163814
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb thermisch 230v
Der Leistungsstarke TS Ultra Plus ist ein Stellantrieb (stromlos geschlossen) robust und geräuschfrei. Die Handverstellung, oben an der Kappe, ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Notbetrieb. Die 360° Zustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Für Überkopfmontage geeignet. Aufgrund seiner Breite ist er auch für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand einsetzbar. Passend ohne Adapter auf alle Ventile mit M30 x1,5 mm. Steckkabel für unkomplizierte Montage und einfachen Austausch. Schnelle Ansprechzeit, öffnet um 4 mm in 2 Minuten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stellantrieb thermisch
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Schutzart (IP):
IP55
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 230v, eberle stellantrieb, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.