| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N6919 Herst.-Nr.: U1387-V011 EAN/GTIN: 4099891454616 |
| | |
|
| | |
| Energiemessgerät, U1387-V011, Gossen Metrawatt Der 3-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingesetzt werden. Die Messwerte werden über Impulsausgang, LON-, M-Bus- oder L-Bus-Schnittstellen an Datenerfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie an Gebäudeautomations- und MSR-Systeme übertragen. Die Installation ist denkbar einfach, denn der Zähler erkennt Fehlanschlüsse automatisch und meldet sie sofort. Die Wirkleistungsanzeige bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort, da sie sofort über die momentane Belastung des Stromkreises informiert. Features * Genauigkeitsklasse B für Gewerbe und Industrie und für erhöhte Anforderungen in privaten Haushalten * Kostenersparnis durch Ersteichung ab Werk, pro MID, Konformitätsbewertungsverfahren für Module B+D * Konfigurierbare Multifunktionsvarianten zur Erfassung von Blindenergie und Leitungsmessgrößen * Universeller Impulsausgang mit einstellbarer Impulsrate, Impulsdauer und wählbarem Spannungsbereich * Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der vollen Funktionalität über ein ausfallsicheres 24-V-Hilfsspannungssystem, auch wenn es vom Netz getrennt ist * Deckel verschließbar, Sperre der Parameterkonfiguration Weitere Informationen: | | Ausführung: | Energiezähler | Breite: | 75 mm | Höhe: | 90 mm | Länge: | 125.5 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, betriebsstundenzähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Wirkstromzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,10* | € 349,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 300,71* | € 351,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,64* | € 352,55* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,01* | € 357,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,50* | € 368,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|